Startseite

GEWISS - GEWGW38613 CASSETTO OTTICO 19 24 PORTE ST 1U - GW38613

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW38613 CASSETTO OTTICO 19 24 PORTE ST 1U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Tiefe - 250 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - schwarz

  • RAL-Nummer - 9005

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Domotics

EAN

8034035013546

Artikelnummer

GEWGW38613

Herstellernummer

GW38613

Hersteller

GEW

Ausführung:

sonstige

Tiefe:

250 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

DATA CENTER - Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l’estrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità d’impiego.