Startseite

GEWISS - GEWGW38432 QUADRO DA PARETE 10 8U P=265MM - GW38432

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW38432 QUADRO DA PARETE 10  8U P=265MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Tiefe - 262 mm

  • Breite - 325 mm

  • Farbe - grau

  • Höhe - 400 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035013300

Artikelnummer

GEWGW38432

Herstellernummer

GW38432

Hersteller

GEW

Schutzart (IP):

IP20

Tiefe:

262 mm

Breite:

325 mm

Farbe:

grau

Höhe:

400 mm

Mit Seitenwänden:

ja

Material Fronttür:

sonstige

Anzahl der Türen:

1

Mit Fronttür:

ja

Mit Dachblech:

ja

Werkstoff:

sonstige

Serie DATA CENTER - Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 10” e 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l'estrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità d'impiego.