Startseite

GEWISS - GEWGW38409 QUADRO DA PARETE 19 15U P=400MM. - GW38409

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW38409 QUADRO DA PARETE 19 15U P=400MM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montage-Ebene - vorne

  • Ausführung der Profilschiene - L-Form

  • Anzahl der Türen - 1

  • Art der Lüftung - ohne

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

DATA CENTER

EAN

8034035012327

Artikelnummer

GEWGW38409

Herstellernummer

GW38409

Hersteller

GEW

Montage-Ebene:

vorne

Ausführung der Profilschiene:

L-Form

Anzahl der Türen:

1

Art der Lüftung:

ohne

Breite:

600 mm

Höhe:

740 mm

Tiefe:

400 mm

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

15

Max. Belastbarkeit:

50 kg

Mit Dachblech:

ja

Mit Erdung:

nein

Mit Fronttür:

ja

Material Fronttür:

Stahl

Verriegelung der Fronttür:

1-Punkt

Mit rückseitiger Tür:

nein

Mit Sichttür:

ja

Mit Seitenwänden:

ja

Mit Sockel:

nein

Mit vertikaler Kabelführung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

Ausführung:

mit Festrahmen

RAL-Nummer:

7035

Zerlegbar:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Serie DATA CENTER - Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 10” e 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l'estrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità d'impiego.