GEWISS - GEWGW38310 BRETELLA SC/APC 0,5M 1 FIBRA - GW38310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Singlemode
Anzahl der Fasern - 1
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser - 0.9 mm
Länge - 0.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC
Packung
20 ST
Produktserien
DATA CENTER
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8034035092817
Artikelnummer
GEWGW38310
Herstellernummer
GW38310
Hersteller
GEW
Faserart:
Singlemode
Anzahl der Fasern:
1
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
0.9 mm
Länge:
0.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
Mantel-Farbe:
weiß
Knickschutztülle:
angespritzt
La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 10 e 19 che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per lestrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale.
Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità dimpiego.