Startseite

GEWISS - GEWGW32421 SUPPORTO 1P.PLAYBUS MONT.GUIDA EN50022 - GW32421

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW32421 SUPPORTO 1P.PLAYBUS MONT.GUIDA EN50022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene

  • Befestigungsart - Schnappbefestigung

  • Mit Nagel - nein

  • Montageart der Moduleinsätze - hinten

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

Packung

  • 200 ST

EAN

8011564031913

Artikelnummer

GEWGW32421

Herstellernummer

GW32421

Hersteller

GEW

Ausführung:

Hutschiene

Befestigungsart:

Schnappbefestigung

Mit Nagel:

nein

Montageart der Moduleinsätze:

hinten

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

1

Mit Einbaudose:

nein

Mit Schrauben:

nein

Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:

nein

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

PLAYBUS - serie civile - Placche - Le placche in tecnopolimero, disponibili in due differenti forme, Playbus e Playbus Young e in differenti tonalità cromatiche, rappresentano la soluzione ideale per ogni installazione. Playbus Young: classica nelle forme, duratura nei materiali. Una linea di placche sobria e funzionale, in grado di valorizzare ogni ambiente, donando armonia e bellezza a tutta l’abitazione. Playbus: placche dall’inconfondibile stile moderno, nate per soddisfare i bisogni del design contemporaneo.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie