Startseite

GEWISS - GEWGW32409 SUPPORTO 18 POSTI PLAYBUS - GW32409

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW32409 SUPPORTO 18 POSTI PLAYBUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Unterputz

  • Befestigungsart - Befestigung mit Schraube

  • Mit Nagel - nein

  • Montageart der Moduleinsätze - vorne

  • Montagerichtung - vertikal

Packung

  • 25 ST

EAN

8011564031883

Artikelnummer

GEWGW32409

Herstellernummer

GW32409

Hersteller

GEW

Ausführung:

Unterputz

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Nagel:

nein

Montageart der Moduleinsätze:

vorne

Montagerichtung:

vertikal

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

6

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

3

Mit Einbaudose:

nein

Mit Schrauben:

ja

Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

PLAYBUS - serie civile - Placche - Le placche in tecnopolimero, disponibili in due differenti forme, Playbus e Playbus Young e in differenti tonalità cromatiche, rappresentano la soluzione ideale per ogni installazione. Playbus Young: classica nelle forme, duratura nei materiali. Una linea di placche sobria e funzionale, in grado di valorizzare ogni ambiente, donando armonia e bellezza a tutta l’abitazione. Playbus: placche dall’inconfondibile stile moderno, nate per soddisfare i bisogni del design contemporaneo.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie