GEWISS - GEWGW32404 SUPPORTO 4 POSTI PLAYBUS - GW32404

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Unterputz
Mit Nagel - nein
Montageart der Moduleinsätze - vorne
Montagerichtung - horizontal
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 4
Packung
1 ST
Produktserien
Playbus
EAN
8011564031845
Artikelnummer
GEWGW32404
Herstellernummer
GW32404
Hersteller
GEW
Ausführung:
Unterputz
Mit Nagel:
nein
Montageart der Moduleinsätze:
vorne
Montagerichtung:
horizontal
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
4
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Einbaudose:
nein
Mit Schrauben:
ja
Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt


