Startseite

GEWISS - GEWGW32402 SUPPORTO 2 POSTI PLAYBUS - GW32402

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW32402 SUPPORTO 2 POSTI PLAYBUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Unterputz

  • Mit Nagel - nein

  • Montageart der Moduleinsätze - vorne

  • Montagerichtung - horizontal

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 2

Packung

  • 150 ST

Produktserien

Playbus

EAN

8011564031821

Artikelnummer

GEWGW32402

Herstellernummer

GW32402

Hersteller

GEW

Ausführung:

Unterputz

Mit Nagel:

nein

Montageart der Moduleinsätze:

vorne

Montagerichtung:

horizontal

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Einbaudose:

nein

Mit Schrauben:

ja

Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Supporto in materiale isolante colore blu per installazione di placche Playbus / Playbus Young su scatole quadrate / rettangolari