Startseite

GEWISS - GEWGW28601 PRESA MULT.6U.2P+T 16A BIV.BIANCO

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW28601 PRESA MULT.6U.2P+T 16A BIV.BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Ein-/Ausschalter - nein

  • Überspannungsschutz - nein

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäuseform - rechteckig

  • Farbe - weiß

Packung

  • 20 ST

EAN

8011564024656

Artikelnummer

GEWGW28601

Herstellernummer

GW28601

Hersteller

GEW

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Gehäuseform:

rechteckig

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

FI-Schalter:

nein

Halogenfrei:

nein

Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):

6

Mit Deckel:

nein

Aderquerschnitt:

1.5 mm²

Netzentstörfilter:

nein

Nennstrom:

16 A

Länge der Zuleitung:

1.5 m

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Presa mobile multipla - 6 uscite standard italiano - 2P+T 16A - con cavo - 250V 1500 W - bianco