Startseite

GEWISS - GEWGW26410 SUPPORTO 2P.SYSTEM MONT.GUIDA EN50022 - GW26410

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW26410 SUPPORTO 2P.SYSTEM MONT.GUIDA EN50022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene

  • Befestigungsart - Schnappbefestigung

  • Mit Nagel - nein

  • Montageart der Moduleinsätze - vorne und hinten

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564002241

Artikelnummer

GEWGW26410

Herstellernummer

GW26410

Hersteller

GEW

Ausführung:

Hutschiene

Befestigungsart:

Schnappbefestigung

Mit Nagel:

nein

Montageart der Moduleinsätze:

vorne und hinten

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Einbaudose:

nein

Mit Schrauben:

nein

Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:

nein

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie