Startseite

GEWISS - GEWGW26409 SUPPORTO 1P.SYSTEM MONT.GUIDA EN50022 - GW26409

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW26409 SUPPORTO 1P.SYSTEM MONT.GUIDA EN50022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene

  • Befestigungsart - Schnappbefestigung

  • Mit Nagel - nein

  • Montageart der Moduleinsätze - vorne und hinten

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

Packung

  • 1 ST

Produktserien

System

EAN

8011564002234

Artikelnummer

GEWGW26409

Herstellernummer

GW26409

Hersteller

GEW

Ausführung:

Hutschiene

Befestigungsart:

Schnappbefestigung

Mit Nagel:

nein

Montageart der Moduleinsätze:

vorne und hinten

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

1

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Einbaudose:

nein

Mit Schrauben:

nein

Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:

nein

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Supporto per montaggio componenti serie System su guida DIN - 1 posto - 1,5 moduli DIN