Startseite

GEWISS - GEWGW24262 SUP.2P PLACCHE TOP SYSTEM/VIRNA - GW24262

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW24262 SUP.2P PLACCHE TOP SYSTEM/VIRNA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Unterputz

  • Mit Nagel - nein

  • Montageart der Moduleinsätze - vorne und hinten

  • Montagerichtung - horizontal

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 2

Packung

  • 120 ST

Produktserien

System

EAN

8011564101272

Artikelnummer

GEWGW24262

Herstellernummer

GW24262

Hersteller

GEW

Ausführung:

Unterputz

Mit Nagel:

nein

Montageart der Moduleinsätze:

vorne und hinten

Montagerichtung:

horizontal

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Einbaudose:

nein

Mit Schrauben:

ja

Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Supporto in materiale isolante colore grigio per installazione di placche Top System / Virna scatole quadrate / rettangolari