GEWISS - GEWGW24241 SUP.12P PLACCHE TOP SYSTEM/VIRNA - GW24241

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Unterputz
Mit Nagel - nein
Montageart der Moduleinsätze - vorne und hinten
Montagerichtung - vertikal
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 6
Packung
40 ST
Produktserien
System
EAN
8011564130128
Artikelnummer
GEWGW24241
Herstellernummer
GW24241
Hersteller
GEW
Ausführung:
Unterputz
Mit Nagel:
nein
Montageart der Moduleinsätze:
vorne und hinten
Montagerichtung:
vertikal
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
6
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
2
Mit Einbaudose:
nein
Mit Schrauben:
ja
Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt


