GEWISS - GEWGW24240 SUP.8P PLACCHE TOP SYSTEM/VIRNA - GW24240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Unterputz
Mit Nagel - nein
Montageart der Moduleinsätze - vorne und hinten
Montagerichtung - vertikal
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 4
Packung
60 ST
Produktserien
System
EAN
8011564130111
Artikelnummer
GEWGW24240
Herstellernummer
GW24240
Hersteller
GEW
Ausführung:
Unterputz
Mit Nagel:
nein
Montageart der Moduleinsätze:
vorne und hinten
Montagerichtung:
vertikal
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
4
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
2
Mit Einbaudose:
nein
Mit Schrauben:
ja
Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt


