Startseite

GEWISS - GEWGW24216 PLACCA CIECA 6 POS.NERO TONER - GW24216

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW24216 PLACCA CIECA 6 POS.NERO TONER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Ausführung - Blinddeckel

  • Für Dosen-/Gehäuselänge - 108 mm

  • Länge - 110 mm

  • Breite - 133 mm

Packung

  • 60 ST

EAN

8011564001695

Artikelnummer

GEWGW24216

Herstellernummer

GW24216

Hersteller

GEW

Form:

rechteckig

Ausführung:

Blinddeckel

Für Dosen-/Gehäuselänge:

108 mm

Länge:

110 mm

Breite:

133 mm

Befestigungsart:

Schraubdeckel

Für Dosen-/Gehäusebreite:

124 mm

Tiefe:

7 mm

Mit Kabelauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Farbe:

schwarz

Mit Schrauben:

ja

Plombierbar:

nein

24 SC - Scatole da incasso, da parete e da pavimento per serie civili - Estesa gamma di scatole da parete e da incasso per serie civili ad elevata robustezza meccanica e di accessori a corredo: setti separatori, elementi di giunzione, scudo paramalta, ecc. Completa la gamma la linea di torrette per installazioni a pavimento, personalizzabili nella capienza, nelle finiture estetiche esterne e nell’equipaggiamento interno (accettano frutti della serie System e dispositivi da guida DIN).

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie