GEWISS - GEWGW24202 SUP.4P PLACCHE TOP SYSTEM/VIRNA/CLASSIC - GW24202

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Unterputz
Befestigungsart - Befestigung mit Schraube
Mit Nagel - nein
Montageart der Moduleinsätze - vorne und hinten
Montagerichtung - horizontal
Packung
1 ST
Produktserien
System
EAN
8011564002265
Artikelnummer
GEWGW24202
Herstellernummer
GW24202
Hersteller
GEW
Ausführung:
Unterputz
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Nagel:
nein
Montageart der Moduleinsätze:
vorne und hinten
Montagerichtung:
horizontal
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
4
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Einbaudose:
nein
Mit Schrauben:
ja
Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt


