Startseite

GEWISS - GEWGW20383 PRESA TV PASS.ATT.14DB C.M.9,5MM SY/WT - GW20383

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW20383 PRESA TV PASS.ATT.14DB C.M.9,5MM SY/WT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchgangsdose

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 14.5 dB

  • Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 1.2 dB

  • Geeignet für Kabelmodem - nein

Packung

  • 30 ST

EAN

8011564078895

Artikelnummer

GEWGW20383

Herstellernummer

GW20383

Hersteller

GEW

Ausführung:

Durchgangsdose

Anzahl der Auslässe:

1

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

14.5 dB

Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:

1.2 dB

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

14.5 dB

Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:

2.2 dB

Fernspeisetauglich:

nein

TV-Frequenzband:

2400...2400 MHz

Prese idonee per canale di ritorno. GW20381, idonea per il passaggio di corrente / tensione di telealimentazione e/o segnalazione di controllo verso la porta utente. (max 24 V - 500 mA)