Startseite

GEWISS - GEWGW16953CT PLACCA ICE TOUCH 3P TITANIO 3 SIMBOLI - GW16953CT

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW16953CT PLACCA ICE TOUCH 3P TITANIO 3 SIMBOLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 1

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 3

  • Unterputzmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564775213

Artikelnummer

GEWGW16953CT

Herstellernummer

GW16953CT

Hersteller

GEW

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Werkstoff:

Glas

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

Titan

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP41

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Breite:

123 mm

Höhe:

95 mm

Tiefe:

9.3 mm

Einbaubreite:

123 mm

Einbauhöhe:

95 mm

Placca Ice touch, in vetro, 3 simboli colore titanio - Chorus