GEWISS - GEWGW16951CL PLACCA ICE TOUCH 3P NAT. BEIGE 1 SIMBOLO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - beige
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Glas
Textfeld/Beschriftungsfläche - ja
Packung
1 ST
EAN
8034035080197
Artikelnummer
GEWGW16951CL
Herstellernummer
GW16951CL
Hersteller
GEW
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
beige
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Glas
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Befestigungsart:
einrasten
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Montagerahmen:
ja
Unterputzmontage:
ja
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Glas
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
123.2 mm
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
95.2 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
nein
Tiefe:
9.3 mm


