GEWISS - GEWGW16892CB UNITA PORTA TRANSPONDER BIANCO - GW16892CB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Chipkarte
Bussystem KNX - ja
Montageart - Unterputz
Andere Bussysteme - sonstige
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8034035136481
Artikelnummer
GEWGW16892CB
Herstellernummer
GW16892CB
Hersteller
GEW
Ausführung:
Chipkarte
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
Unterputz
Andere Bussysteme:
sonstige
Farbe:
weiß
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Mit Busankopplung:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


