Startseite

GEWISS - GEWGW16822 SUPPORTO INTERNAZIONALE FISSAGGIO A VITE - GW16822

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW16822 SUPPORTO INTERNAZIONALE FISSAGGIO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Unterputz

  • Mit Nagel - nein

  • Montageart der Moduleinsätze - vorne

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 2

Packung

  • 120 ST

Produktserien

Chorus

EAN

8011564296411

Artikelnummer

GEWGW16822

Herstellernummer

GW16822

Hersteller

GEW

Ausführung:

Unterputz

Mit Nagel:

nein

Montageart der Moduleinsätze:

vorne

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Einbaudose:

nein

Mit Schrauben:

nein

Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:

ja

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

SUPPORTO STANDARD INTERNAZIONALE - 2 POSTI A VITE - CHORUS