GEWISS - GEWGW16821N SUPPORTO STD INT.GRIFFE 2P SMART - GW16821N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Unterputz
Mit Nagel - nein
Montageart der Moduleinsätze - vorne
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 2
Packung
120 ST
Produktserien
CHORUSMART - serie civile
EAN
8034035105173
Artikelnummer
GEWGW16821N
Herstellernummer
GW16821N
Hersteller
GEW
Ausführung:
Unterputz
Mit Nagel:
nein
Montageart der Moduleinsätze:
vorne
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
2
Mit Einbaudose:
nein
Mit Schrauben:
ja
Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:
ja
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt


