GEWISS - GEWGW16808 SUPPORTI ST.ITALIANO 8P - GW16808

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Unterputz
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 4
Montagerichtung - vertikal
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 2
Befestigungsart - Befestigung mit Schraube
Packung
48 ST
EAN
8011564274815
Artikelnummer
GEWGW16808
Herstellernummer
GW16808
Hersteller
GEW
Ausführung:
Unterputz
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
4
Montagerichtung:
vertikal
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
2
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Nagel:
nein
Montageart der Moduleinsätze:
vorne
Mit Einbaudose:
nein
Mit Schrauben:
ja
Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


