GEWISS - GEWGW16804N SUPPORTO STD ITA.4P - SMART - GW16804N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Unterputz
Befestigungsart - Befestigung mit Schraube
Mit Nagel - nein
Montageart der Moduleinsätze - vorne
Montagerichtung - horizontal
Packung
120 ST
Produktserien
CHORUSMART - serie civile
EAN
8034035091162
Artikelnummer
GEWGW16804N
Herstellernummer
GW16804N
Hersteller
GEW
Ausführung:
Unterputz
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Nagel:
nein
Montageart der Moduleinsätze:
vorne
Montagerichtung:
horizontal
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
4
Mit Einbaudose:
nein
Mit Schrauben:
ja
Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt


