GEWISS - GEWGW16427VR PLACCA GEO INT.2+2+2P V.RUBINO - GW16427VR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 6
Montagerichtung - horizontal
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 0
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 3
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 0
Packung
6 ST
Produktserien
EAN
8011564767775
Artikelnummer
GEWGW16427VR
Herstellernummer
GW16427VR
Hersteller
GEW
Anzahl der Einheiten:
6
Montagerichtung:
horizontal
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
0
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
3
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
6
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
rot
RAL-Nummer (ähnlich):
3003
Transparent:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Schutzart (IP):
IP41
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
95 mm
Höhe:
232 mm
Tiefe:
8.5 mm
Einbaubreite:
95 mm
Einbauhöhe:
232 mm


