GEWISS - GEWGW16403TT PLACCA GEO 3P BLU TOPAZIO - GW16403TT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 3
Unterputzmontage - ja
Packung
24 ST
Produktserien
EAN
8011564841154
Artikelnummer
GEWGW16403TT
Herstellernummer
GW16403TT
Hersteller
GEW
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
3
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
blau
Transparent:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Schutzart (IP):
IP41
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
123 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
7.5 mm
Einbaubreite:
123 mm
Einbauhöhe:
95 mm


