GEWISS - GEWGW16229MA PLACCA LUX INT.2+2+2+2P V.ALLUMINIO NERO - GW16229MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 8
Montagerichtung - vertikal
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 0
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 4
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 0
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564420786
Artikelnummer
GEWGW16229MA
Herstellernummer
GW16229MA
Hersteller
GEW
Anzahl der Einheiten:
8
Montagerichtung:
vertikal
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
0
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
4
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
8
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Schutzart (IP):
IP41
Befestigungsart:
Klemm-/Schraubbefestigung
Breite:
95 mm
Höhe:
303 mm
Tiefe:
12 mm
Einbaubreite:
95 mm
Einbauhöhe:
303 mm


