Startseite

GEWISS - GEWGW16229LA PLACCA LUX INT.2+2+2+2P V.ACERO - GW16229LA

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW16229LA PLACCA LUX INT.2+2+2+2P V.ACERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 8

  • Montagerichtung - vertikal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 0

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 4

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564294264

Artikelnummer

GEWGW16229LA

Herstellernummer

GW16229LA

Hersteller

GEW

Anzahl der Einheiten:

8

Montagerichtung:

vertikal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

0

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

4

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

0

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

8

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoff:

Holz

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

Dekor

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

beige

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP41

Befestigungsart:

Klemm-/Schraubbefestigung

Breite:

95 mm

Höhe:

303 mm

Tiefe:

12 mm

Einbaubreite:

95 mm

Einbauhöhe:

303 mm

Chorus - serie civile Placche LUX International - Raffinata nelle linee, high-tech nello spirito. Una linea di placche dalle forme contemporanee in cui convivono, in perfetta simbiosi, uno spirito moderno e una personalità che ama l'eleganza della tradizione. Un tocco di classe ad ogni tocco. Realizzate con materiali pregiati come metallo e vetro, ma anche in tecnopolimero, sia verniciato che metallizzato e finiture con effetto legno e pelle, sono disponibili nelle modularità da 2 fino a 2+2+2+2 posti,orizzontale e verticale, per scatole tonde e quadrate.