GEWISS - GEWGW16226MC PLACCA LUX INT.2+2+2P O.CROMO - GW16226MC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Montagerichtung - horizontal
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 3
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 6
Unterputzmontage - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564273634
Artikelnummer
GEWGW16226MC
Herstellernummer
GW16226MC
Hersteller
GEW
Anzahl der Einheiten:
3
Montagerichtung:
horizontal
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
3
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
6
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
metallic
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
Chrom
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Transparent:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Schutzart (IP):
IP41
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
232 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
12 mm
Einbaubreite:
232 mm
Einbauhöhe:
95 mm


