GEWISS - GEWGW16223MC PLACCA LUX INT.2+2P O.CROMO - GW16223MC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Montagerichtung - horizontal
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 2
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 4
Unterputzmontage - ja
Packung
6 ST
Produktserien
EAN
8011564273603
Artikelnummer
GEWGW16223MC
Herstellernummer
GW16223MC
Hersteller
GEW
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
horizontal
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
2
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
4
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
metallic
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
Chrom
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Transparent:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Schutzart (IP):
IP41
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
161 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
12 mm
Einbaubreite:
161 mm
Einbauhöhe:
95 mm


