GEWISS - GEWGW16223LW PLACCA LUX INT.2+2P O.WENGEE - GW16223LW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Montagerichtung - horizontal
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 2
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 4
Unterputzmontage - ja
Packung
6 ST
Produktserien
EAN
8011564274143
Artikelnummer
GEWGW16223LW
Herstellernummer
GW16223LW
Hersteller
GEW
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
horizontal
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
2
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
4
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
Dekor
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
Holz
Transparent:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Schutzart (IP):
IP41
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
161 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
12 mm
Einbaubreite:
161 mm
Einbauhöhe:
95 mm



