GEWISS - GEWGW16206MI PLACCA LUX 6P INOX SPAZZOLATO - GW16206MI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 6
Unterputzmontage - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564273269
Artikelnummer
GEWGW16206MI
Herstellernummer
GW16206MI
Hersteller
GEW
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
6
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
gebürstet
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Edelstahl
Transparent:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Schutzart (IP):
IP41
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
189.6 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
11 mm
Einbaubreite:
189.6 mm
Einbauhöhe:
95 mm


