Startseite

GEWISS - GEWGW16206MC PLACCA LUX 6P CROMO - GW16206MC

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW16206MC PLACCA LUX 6P CROMO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 1

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 6

  • Unterputzmontage - ja

Packung

  • 6 ST

EAN

8011564272828

Artikelnummer

GEWGW16206MC

Herstellernummer

GW16206MC

Hersteller

GEW

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

6

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

Chrom

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP41

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Breite:

189.6 mm

Höhe:

95 mm

Tiefe:

11 mm

Einbaubreite:

189.6 mm

Einbauhöhe:

95 mm

Placca Lux, in tecnopolimero metallizzato, 6 posti colore cromo - Chorus