Startseite

GEWISS - GEWGW16204LW PLACCA LUX 4P WENGEE

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW16204LW PLACCA LUX 4P WENGEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - Holz

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Holz

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564273177

Artikelnummer

GEWGW16204LW

Herstellernummer

GW16204LW

Hersteller

GEW

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

Holz

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Holz

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Einheiten horizontal:

1

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP41

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

145.2 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

nein

Höhe:

95 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Transparent:

nein

Einbaubreite:

145.2 mm

Tiefe:

11 mm

Einbauhöhe:

95 mm

Placca Lux, in legno wengee, 4 posti - Chorus