GEWISS - GEWGW16203CA PLACCA LUX 3P VETRO ACQUAMARINA - GW16203CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 3
Unterputzmontage - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564275195
Artikelnummer
GEWGW16203CA
Herstellernummer
GW16203CA
Hersteller
GEW
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
3
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoff:
Glas
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
blau
Transparent:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Schutzart (IP):
IP41
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
123 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
11 mm
Einbaubreite:
123 mm
Einbauhöhe:
95 mm


