Startseite

GEWISS - GEWGW16106VR PLACCA ONE 6P RUBINO - GW16106VR

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW16106VR PLACCA ONE 6P RUBINO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 1

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 6

  • Unterputzmontage - ja

Packung

  • 6 ST

EAN

8011564277052

Artikelnummer

GEWGW16106VR

Herstellernummer

GW16106VR

Hersteller

GEW

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

6

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

rot

RAL-Nummer (ähnlich):

3003

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP41

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Breite:

184.6 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

10.6 mm

Einbaubreite:

184.6 mm

Einbauhöhe:

90 mm

Placca one, in tecnopolimero verniciato, 6 posti di colore rubino - Chorus