Startseite

GEWISS - GEWGW16106VL PLACCA ONE 6P NATURAL BEIGE SATINATO

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW16106VL PLACCA ONE 6P NATURAL BEIGE SATINATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - beige

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 6 ST

EAN

8034035081781

Artikelnummer

GEWGW16106VL

Herstellernummer

GW16106VL

Hersteller

GEW

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

beige

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Einheiten horizontal:

1

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Einheiten vertikal:

0

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP41

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

6

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

0

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

184.6 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

nein

Höhe:

90 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

RAL-Nummer (ähnlich):

5012

Transparent:

nein

Einbaubreite:

0 mm

Tiefe:

10.6 mm

Einbauhöhe:

0 mm

CHORUSMART - serie civile Placche ONE Informale nell?aspetto e classica nelle geometrie, ONE e la linea di placche del sistema ChoruSmart dedicata a tutti coloro che desiderano vestire la casa con le forme della semplicita. Il design sobrio e discreto diONE sa valorizzare ogni ambiente portando armonia e coerenza estetica in tutte le stanze. Disponibile in un?ampia varieta di tonalita cromatiche, ONE si lascia declinare in ogni sfumatura per lasciare spazio alla fantasia.