Startseite

GEWISS - GEWGW16003SPW PLACCA EGO SMART 3P BIANCO SATINATO

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW16003SPW PLACCA EGO SMART 3P BIANCO SATINATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - weiß

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035101205

Artikelnummer

GEWGW16003SPW

Herstellernummer

GW16003SPW

Hersteller

GEW

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

weiß

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Einheiten horizontal:

1

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Einheiten vertikal:

0

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP41

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

0

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

120 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

nein

Höhe:

90 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Transparent:

nein

Einbaubreite:

0 mm

Tiefe:

8.8 mm

Einbauhöhe:

0 mm

CHORUSMART - serie civile Placche EGO SMART Le placche EGO SMART superano la pura funzione estetica e diventano un elemento di interazione con l?utente e con gli altri dispositivi connessi del sistema ChoruSmart. Grazie a strisce led perimetrali RGB ed un display grafico, infatti, sono in grado di comunicare all?utente stati di funzionamento ed eventuali allarmi rilevati da altre funzioni smart che controllano l?abitazione. Le placche EGO SMART ed EGO, grazie alla loro sintonia estetica, possono infine essere installate nello stesso sistema senza compromettere l'armonia stilistica di ogni ambiente.