GEWISS - GEWGW13726 RELE DI CHIAMATA 1M 1P 12V AC/DC BEIGE - GW13726

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel - nein
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Mit LED-Anzeige - ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 12...12 V
Packung
12 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8034035073953
Artikelnummer
GEWGW13726
Herstellernummer
GW13726
Hersteller
GEW
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
12...12 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
12...12 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...12 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung DC:
12...12 V
Nennstrom:
1 A
Schutzart (IP):
IP41
Breite:
22 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
20 mm
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


