GEWISS - GEWGW13591 RIVEL.DI MOVIM.INFRAROSSI 1M BEIGE
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer - 10 min
Max. Reichweite frontal - 10 m
Max. Schaltleistung - 690 W
Erfassungswinkel horizontal - 105...105 °
Packung
4 ST
EAN
8034035073595
Artikelnummer
GEWGW13591
Herstellernummer
GW13591
Hersteller
GEW
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer:
10 min
Max. Reichweite frontal:
10 m
Max. Schaltleistung:
690 W
Erfassungswinkel horizontal:
105...105 °
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangseinschaltung:
nein
Zwangsabschaltung:
nein
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Vernetzbar:
nein
Scanwinkel:
120 °
Optimale Montagehöhe:
2 m
Treppenhausüberwachung:
ja
Überbrückungsschalter:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
10 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
Unterputz
Anschlussart:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
beige
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP41
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...60 Hz
Min. Einschaltdauer:
15 s
Ansprechhelligkeit:
10...500 lx
Geeignet für C-Last:
nein
Temperatur:
-5...40 °C
Max. Einschaltstrom:
3 A
Nebenstelleneingang:
nein
Alarmfunktion:
nein
Breite:
22 mm
Höhe:
44 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
25 mm
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Rückfeldüberwachung:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Nennspannung:
250...250 V
Mit Akustiksensor:
nein
Mit Anschlusskabel:
nein


