GEWISS - GEWGW13591 RIVEL.DI MOVIM.INFRAROSSI 1M BEIGE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione - 10 min
Portata massima frontale - 10 m
Potenza di commutazione massima - 690 W
Angolo di rilevazione orizzontale - 105...105 °
Confezione
4 PZ
EAN
8034035073595
Codice prodotto
GEWGW13591
Cod. produttore
GW13591
Produttore
GEW
Modello:
Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione:
10 min
Portata massima frontale:
10 m
Potenza di commutazione massima:
690 W
Angolo di rilevazione orizzontale:
105...105 °
Tipo di sensore:
Infrarossi passivi
Con interfaccia DALI:
no
Controllo della luminosità costante:
no
Controllo HVAC:
no
Avvio forzato:
no
Spegnimento forzato:
no
Immune agli animali:
no
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
no
Collegabile in rete:
no
Angolo di scansione:
120 °
Altezza di montaggio ottimale:
2 m
Adatto per monitoraggio vano scale:
sì
Selettore di bypass:
no
Portata massima tangenziale:
10 m
Adatto per trasmissione wireless:
no
Possibilità di controllo remoto:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Sensibilità regolabile:
sì
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
no
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Funzione dimmer (con apposito comando):
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Collegamento:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Colore:
Beige
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP41
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Tempo minimo di accensione:
15 s
Soglia di luminosità:
10...500 lx
Adatto per carico C:
no
Temperatura:
-5...40 °C
Max corrente di inserzione:
3 A
Ingresso unità secondaria:
no
Funzione allarme:
no
Larghezza:
22 mm
Altezza:
44 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
25 mm
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Monitoraggio dello sfondo:
no
Montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
250...250 V
Con sensore acustico:
no
Con cavo di collegamento:
no