Startseite

GEWISS - GEWGW12602 SUONERIA 230VAC-50HZ 8VA 1M NERO - GW12602

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW12602 SUONERIA 230VAC-50HZ 8VA 1M NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Lautstärke - 80 dB

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Montageart - Einbau

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564617858

Artikelnummer

GEWGW12602

Herstellernummer

GW12602

Hersteller

GEW

Nennspannung:

230 V

Lautstärke:

80 dB

Gehäusefarbe:

schwarz

Montageart:

Einbau

Stromart:

AC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Trafo eingebaut:

nein

suoneria per uso intermittente