GEWISS - GEWGW10726AB RELE DI CHIAMATA 1M 1P 12V AC/DC AB - GW10726AB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 12...12 V
Nennstrom - 1 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...12 V
Packung
12 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8034035071645
Artikelnummer
GEWGW10726AB
Herstellernummer
GW10726AB
Hersteller
GEW
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
12...12 V
Nennstrom:
1 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...12 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
12...12 V
Antrieb, Polung:
gepolt
Breite:
22 mm
Höhe:
44 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Tiefe:
20 mm
Schutzart (IP):
IP41
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung DC:
12...12 V
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


