Startseite

GEWISS - GEWGW10511AB LENTE CON SIMBOLO INFERMIERA ANTIBATT. - GW10511AB

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW10511AB LENTE CON SIMBOLO INFERMIERA ANTIBATT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Symbole

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9003

  • Transparent - ja

  • Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige

Packung

  • 20 ST

EAN

8034035079771

Artikelnummer

GEWGW10511AB

Herstellernummer

GW10511AB

Hersteller

GEW

Ausführung:

Symbole

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

ja

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Mit ertastbarem Aufdruck:

nein

CHORUSMART - serie civile - Gamma antibatterica - Gamma di frutti e placche ChoruSmart realizzati in tecnopolimero antibatterico, di colore bianco e finitura lucida, adatta all’utilizzo in ambienti ospedalieri, RSA, scuole e in tutti quei luoghi dove pulizia e igiene sono imprescindibili. L’efficacia del trattamento antibatterico, a base di ioni d’argento, è in grado di ridurre la proliferazione della carica batterica del 99% nell’arco delle 24 ore ed è stata verificata da analisi di laboratori certificati, in accordo alla norma ISO 22196 (analisi dei principali ceppi delle specie batteriche di Staphylococcus aureus e Escherichia coli).

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie