Startseite

GEWISS - GEWDX40163 RKS/63G CURVA RAG.STRETTO - DX40163

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polypropylen (PP)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Güte der Oberflächenbeschichtung - unbeschichtet

  • Oberfläche poliert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8018678029218

Artikelnummer

GEWDX40163

Herstellernummer

DX40163

Hersteller

GEW

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polypropylen (PP)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Halogenfrei:

ja

Für Rohrdurchmesser nominal:

63 mm

Durchmesser:

63 mm

Ausführung:

stecken

Mit Muffe:

ja

Zweiteilig:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Farbe:

grau

Flexibel:

nein

Radius:

157 mm

Winkel des Bogens:

90 °

RK - Sistemi di tubi protettivi rigidi - Sistema di tubi protettivi rigidi prodotti con materiale di altissima qualità per offrire prestazioni superiori. Disponibili nei diametri da 16 a 63mm, nelle versioni medio RK15, pesante RKB e pesante in materialeHalogen Free RKHF. Sono perfettamente integrabili con i sistemi di tubi flessibili e scatole di derivazione. Completano l’offerta una ampia gamma di raccordi e componenti di percorso con gradi di protezione da IP40 e IP67.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie