GEWISS - GEWDX40125 RKS/25G CURVA RAG.STRETTO - DX40125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung - unbeschichtet
Oberfläche poliert - nein
Packung
1 ST
Produktserien
50/52
EAN
8011564926738
Artikelnummer
GEWDX40125
Herstellernummer
DX40125
Hersteller
GEW
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Für Rohrdurchmesser nominal:
25 mm
Durchmesser:
25 mm
Ausführung:
stecken
Mit Muffe:
ja
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Farbe:
grau
Flexibel:
nein
Radius:
80 mm
Winkel des Bogens:
90 °



