GEWISS - GEWDX40116 RKS/16G CURVA RAG.STRETTO - DX40116

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - grau
Ausführung - stecken
Packung
1 ST
EAN
8011564926592
Artikelnummer
GEWDX40116
Herstellernummer
DX40116
Hersteller
GEW
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
16 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Ausführung:
stecken
Halogenfrei:
ja
Mit Muffe:
ja
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Durchmesser:
16 mm
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Radius:
53 mm
Winkel des Bogens:
90 °
Oberfläche gebürstet:
nein
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Flexibel:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


