GEWISS - GEWDX15040X FK-X/40 NERO -TUBO COESTRUSO PIEGH.MEDIO - DX15040X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 40 mm
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 31.2 mm
Biegeverhalten - biegsam
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
25 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3.074 km CO₂-Äquivalent
EAN
8034035021534
Artikelnummer
GEWDX15040X
Herstellernummer
DX15040X
Hersteller
GEW
Außendurchmesser:
40 mm
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
31.2 mm
Biegeverhalten:
biegsam
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Ausführung flammwidrig:
ja
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Geeignet für Installation auf Holz:
nein
Aufputzmontage:
nein
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Betriebstemperatur:
-5...60 °C
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Mit Meter-Anzeige:
nein
Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
mittel (Klasse 3, 750 N)
Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
mittel (Klasse 3 / 2 Joule)
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


