GEFRAN SPA - GEFF089170 WPA-F-T-0400-A 0000X000X00X0XX - F089170

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktionsprinzip - magnetostriktiv
Spannungsart - DC
Bemessungsbetriebsspannung - 19...28 V
Länge - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
2000002998570
Artikelnummer
GEFF089170
Herstellernummer
F089170
Hersteller
GEF
Funktionsprinzip:
magnetostriktiv
Spannungsart:
DC
Bemessungsbetriebsspannung:
19...28 V
Länge:
100 mm
Sensori di posizione | WPA-F | Advanced Senza Contatto - Magnetostrittivo - Uscita Profinet | Caratteristiche Principali: Struttura meccanica ottimizzata Corse da 50 a 4000mm Misura di posizione e velocita Veloce montaggio tramite staffa in acciaio Cursore magnetico a slitta o flottante Resistenza alle vibrazioni (DIN IEC68T2/6 15g) Protezione ambientale IP67 Temperatura di funzionamento: -40…+85?C Compatibilita Elettromagnetica EMC 2014/30/EU Conformita alla direttiva RoHS 2011/65/EU Range di alimentazione 10?32 Vdc Interfaccia Profinet IO RT & IRT (ver. 2.3) Profilo General o Profilo Encoder (vr. 4.2) Gestione fino a 16 cursori indipendenti (Profilo General) | Panoramica: La serie WPA-F, con interfaccia PROFINET IO standard Ethernet (IEEE 802.3) e un trasduttore di posizione lineare senza contatto a tecnologia magnetostrittiva HYPERWAVE. L?assenza di contatto elettrico sul cursore elimina i problemi di usura e consumo delle parti in movimento, garantendo una durata di vita pressoche illimitata. Accurata precisione di lettura della misura con riferimento alla non linearita, ripetibilita ed isteresi rendono questo trasduttore di posizione assoluto il prodotto ideale nella maggior parte delle applicazioni industriali per la rilevazione in tempo reale della posizione e della velocita di spostamento. Elevata resistenza alle vibrazioni, agli shock meccanici e l?ampio range di temperatura di lavoro, rendono questo prodotto immune anche in ambienti dove vi e una sollecitazione meccanica particolarmente intensa. L?eccellente protezione dagli agenti esterni ed immunita ai disturbi EMC secondo le normative industriali piu stringenti, fanno si che questo trasduttore di posizione sia l?ottima soluzione per un utilizzo anche in ambienti industriali particolarmente gravosi. La serie HYPERWAVE con bus di campo in PROFINET RTE e un dispositivo che puo definirsi ?Smart?, grazie alla flessibilita della struttura di configurazione tramite file GSDML. I dati di processo posizione/velocita e gli allarmi vengono inviati in tempo reale mentre on demand, vengono resi disponibili anche informazioni ausiliarie, come: ore di effettivo funzionamento, temperatura reale e il picco massimo rilevato, coerenza del sistema di alimentazione, presenza della quantita dei cursori predefiniti e una serie di allarmi specifici della comunicazione PROFINET facendo si che la serie HYPERWAVE PROFINET risponda ai ?requirements? di Industry 4.0 di gestione del dato anche per fini statistici e di manutenzione preventiva. WPA-F e disponibile nelle versioni RT (Real Time) e IRT (Isochronous Real Time) sia con profilo General gestendo contemporaneamente la posizione di 16 cursori indipendenti o di un unico cursore con il Profilo standard Encoder (vr. 4.2). Certificazione PI del consorzio Profibus ? Profinet attestano anche la qualita del firmware ai test immunita e sicurezza piu severi. Profinet IRT offre una comunicazione sincronizzata con un tempo di ciclo minimo di 250 ?s.


