Startseite
Neu

GEFRAN SPA - GEFF079392 ILK1-5-H-B35D-1-3-D-I-0 T000X000X00 - F079392

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF079392 ILK1-5-H-B35D-1-3-D-I-0 T000X000X00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangssignal - sonstige

  • Elektrischer Anschluss - Stecker

  • Versorgungsspannung - 24 V

  • Messbereich - 0...350 Pa

  • Genauigkeitsklasse - 0.25

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007254404

Artikelnummer

GEFF079392

Herstellernummer

F079392

Hersteller

GEF

Ausgangssignal:

sonstige

Elektrischer Anschluss:

Stecker

Versorgungsspannung:

24 V

Messbereich:

0...350 Pa

Genauigkeitsklasse:

0.25

Mit Temperatursensor:

nein

Ablesbar:

nein

Mit Display:

nein

Max. Überdruck:

2 kPa

Geeignet für Luft:

ja

Geeignet für Wasser:

ja

Geeignet für Gase:

ja

Geeignet für Glykol:

ja

Geeignet für Öl:

nein

Geeignet für Ammoniak:

nein

Geeignet für Dampf:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

rostfreier Stahl

Schutzart (IP):

IP65

Explosionsgeschützt:

nein

Gewindemaß:

1/2 Zoll

Messelement:

Membran

Kabellänge:

0 m

I sensori di Melt Gefran serie ILK Performance Level ?d /SIL2 sono trasmettitori di pressione concepiti per l utilizzo in ambienti ad alta temperatura con uscita IO Link. Il principio costruttivo si basa sulla trasmissione idraulica della pressione. Questa nuova serie ILK con interfaccia IO Link e un dispositivo Smart specificatamente progettato per rispondere alle richieste del mondo Industria 4.0 , con informazioni ausiliarie adatte ad evitare dannosi fermi macchina e grazie alla soluzione mercury free puo resistere fino a 538 C di temperatura del processo. In aggiunta, con le certificazioni PLd e SIL2, la serie ILK e la soluzione migliore per le applicazioni di Sicurezza Funzionale .